text.skipToContent text.skipToNavigation

Parafuso cabeça cilindrica fenda DIN 84 Aço inoxidável (Inox) A2 70 M2,5X22


Referência
Diâmetro
Comprimento
Marca Fabory
Classe 70
Encaixe Fenda
Forma da cabeça Cabeça cilindrica
Material Aço inoxidável
Embalado por 500
Apenas embalagem completa

Especificações

Diâmetro M2.5
Comprimento 22 mm
Marca Fabory
Classe 70
Encaixe Fenda
Forma da cabeça Cabeça cilindrica
Material Aço inoxidável
Material técnico A2
Rosca Métrica
Peso por peça (g) 0.84
Código pautal

Dimensões

d-D M2.5
Comprimento da rosca (mín.) 25
dk (max.) 4.5
Rosca total C ≤ 30
k (max.) 1.6
L (mm) 22
n 0.6
P 0.45
t (min.) 0.7

Padrões

BS ≈4183
ISO ≈1207
NF ≈E25-127
ASME ≈B18.6.7M
NEN ≈1602
DIN 84

Números do artigo

Referência 51120.025.022
EAN 8715494600828
UBB 500633418669
UNSPSC 31161504

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.