text.skipToContent text.skipToNavigation

Parafuso cabeça cilindrica fenda DIN 84 Aço inoxidável (Inox) A2 70 M2,3X4


Referência
Diâmetro
Comprimento
Marca Fabory
Classe 70
Encaixe Fenda
Forma da cabeça Cabeça cilindrica
Material Aço inoxidável
Embalado por 1.000
Apenas embalagem completa

Especificações

Diâmetro M2.3
Comprimento 4 mm
Marca Fabory
Classe 70
Encaixe Fenda
Forma da cabeça Cabeça cilindrica
Material Aço inoxidável
Material técnico A2
Rosca Métrica
Peso por peça (g) 0.26
Código pautal

Dimensões

d-D M2.3
Comprimento da rosca (mín.) 25
dk (max.) 4.4
Rosca total C ≤ 30
k (max.) 1.5
L (mm) 4
n 0.6
P 0.45
t (min.) 0.6

Padrões

DIN 84
ISO ≈1207
NF ≈E25-127
NEN ≈1602
ASME ≈B18.6.7M
BS ≈4183

Números do artigo

Referência 51120.023.004
EAN 8715494600781
UBB 500633418255
UNSPSC 31161504

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.