text.skipToContent text.skipToNavigation
Vă aducem la cunoştinţă faptul că în 12.09.2025 toate punctele de lucru Fabory România vor fi închise. Vă mulţumim pentru înţelegere.

Parafuso cabeça cilindrica fenda DIN 84 Aço inoxidável (Inox) A2 70 M1,6X2


Article number
Diâmetro
Comprimento
Marca Fabory
Classe 70
Encaixe Fenda
Forma da cabeça Cabeça cilindrica
Material Aço inoxidável
Packed per 1,000
Full Box only

Specifications

Diâmetro M1.6
Comprimento 2 mm
Marca Fabory
Classe 70
Encaixe Fenda
Forma da cabeça Cabeça cilindrica
Material Aço inoxidável
Material técnico A2
Rosca Métrica
Peso por peça (g) 0.07
Código pautal

Dimensions

d-D M1.6
Comprimento da rosca (mín.) 25
dk (max.) 3
Rosca total C ≤ 30
k (max.) 1
L (mm) 2
n 0.4
P 0.35
t (min.) 0.45

Standards

NEN ≈1602
ASME ≈B18.6.7M
DIN 84
NF ≈E25-127
ISO ≈1207
BS ≈4183

Article numbers

Article number 51120.016.002
EAN 8715494600729
UBB 500633417679
UNSPSC 31161504

Products ({0})

  Stock Net price   Sign up
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.