Nedtrain Oud
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
Parafusos
Parafusos rosca de metais
56410
56410.030.008
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
Parafuso cabeça cilindrica fenda DIN ≈84 Plástico Poliamida (nylon) 6.6 M3X8
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
Diâmetro
Comprimento
Marca
Fabory
Classe
6.6
TCor
Branco
Encaixe
Fenda
Forma da cabeça
Cabeça cilindrica
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 200
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Downloads
Variantes do produto
Related products
Especificações
Diâmetro
M3
Comprimento
8 mm
Marca
Fabory
Classe
6.6
TCor
Branco
Encaixe
Fenda
Forma da cabeça
Cabeça cilindrica
Material
Plástico
Material técnico
Poliamida (nylon)
Rosca
Métrica
Peso por peça (g)
0.101
Código pautal
Ver
Dimensões
d-D
M3
Comprimento da rosca (mín.)
25
dk (max.)
5.5
Rosca total C ≤
30
k (max.)
2
L (mm)
8
n
0.8
P
0.5
t (min.)
0.85
Download como PDF
Imprimir
Padrões
NEN
≈1602
NF
≈E25-127
ISO
≈1207
DIN
84
ASME
≈B18.6.7M
BS
≈4183
Números do artigo
Referência
56410.030.008
EAN
8715492862549
UBB
950353317502
UNSPSC
31161504
Download como PDF
Imprimir
Download modelo CAD