text.skipToContent text.skipToNavigation

Parafuso cabeça cilindrica com fenda com apoio DIN 923 Aço Zincado 4.8 M4X6


Referência
Diâmetro
Comprimento
Marca Fabory
Classe 4.8
Encaixe Fenda
Forma da cabeça Cabeça cilindrica
Material Aço
Embalado por 100
Apenas embalagem completa

Especificações

Diâmetro M4
Comprimento 6 mm
Marca Fabory
Classe 4.8
Encaixe Fenda
Forma da cabeça Cabeça cilindrica
Material Aço
Tratamento sup. Zincado
Rosca Métrica
Peso por peça (g) 2.706
Info
  • Due to the unfavourable geometry of the thread undercut, these screws have reduced loadability.
Código pautal

Dimensões

b 6
d-D M4
dk (max.) 8.5
ds (h9) 5.5
k 2.4
L (mm) 6
n 1
P 0.7
t (min.) 1.2

Padrões

DIN 923

Números do artigo

Referência 24992.040.006
EAN 8715492645906
UBB 951353436896
UNSPSC 31161504

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.