Pavegen
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
Parafusos
Parafusos de apoio
51209
51209.050.005
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
Parafuso cabeça cilindrica com fenda com apoio DIN 923 Aço inoxidável (Inox) A1 50 M5X5
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
Diâmetro
Mostrar todas diâmetros
Comprimento
Mostrar todas comprimentos
Marca
Fabory
Classe
50
Encaixe
Fenda
Forma da cabeça
Cabeça cilindrica
Material
Aço inoxidável
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 100
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Variantes do produto
Downloads
Related products
Especificações
Diâmetro
M5
Comprimento
5 mm
Marca
Fabory
Classe
50
Encaixe
Fenda
Forma da cabeça
Cabeça cilindrica
Material
Aço inoxidável
Material técnico
A1
Rosca
Métrica
Peso por peça (g)
4.06
Info
Due to the unfavourable geometry of the thread undercut, these screws have reduced loadability.
Código pautal
Ver
Dimensões
b
7
d-D
M5
dk (max.)
11
ds (h9)
7
k
2.7
L (mm)
5
n
1.2
P
0.8
t (min.)
1.3
Download como PDF
Imprimir
Padrões
DIN
923
Números do artigo
Referência
51209.050.005
EAN
8715494100892
UBB
500571735801
UNSPSC
31161504
Download como PDF
Imprimir
Download modelo CAD
Produtos ({0})
Mostrar todas as variantes
Referência
A sua referência
Especificações
Stock
Preço liquido
Preço por
Quantidade
 
Stock
Preço liquido
Inscrever-se
Anterior
Não foram encontrados resultados para este filtro.
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.
Os meus catálogos
Pré definido
Ir para meus catálogos
Continuar a comprar