Parafusos de apoio
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
Parafusos
Parafusos de apoio
51209
51209.025.001
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
Parafuso cabeça cilindrica com fenda com apoio DIN 923 Aço inoxidável (Inox) A1 50 M2,5X1,2
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
Diâmetro
Mostrar todas diâmetros
Comprimento
Mostrar todas comprimentos
Marca
Fabory
Classe
50
Encaixe
Fenda
Forma da cabeça
Cabeça cilindrica
Material
Aço inoxidável
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 200
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Variantes do produto
Downloads
Related products
Especificações
Diâmetro
M2.5
Comprimento
1.2 mm
Marca
Fabory
Classe
50
Encaixe
Fenda
Forma da cabeça
Cabeça cilindrica
Material
Aço inoxidável
Material técnico
A1
Peso por peça (g)
0.46
Info
Due to the unfavourable geometry of the thread undercut, these screws have reduced loadability.
Código pautal
Ver
Dimensões
b
3.5
d-D
M2.5
dk (max.)
6
ds (h9)
3.5
k
1.5
L (mm)
1.2
n
0.6
P
0.45
t (min.)
0.75
Download como PDF
Imprimir
Padrões
DIN
923
Números do artigo
Referência
51209.025.001
EAN
8715492028907
UBB
500696143162
UNSPSC
31161504
Download como PDF
Imprimir
Para este produto não há documentos disponíveis para download
Produtos ({0})
Mostrar todas as variantes
Referência
A sua referência
Especificações
Stock
Preço liquido
Preço por
Quantidade
 
Stock
Preço liquido
Inscrever-se
Anterior
Não foram encontrados resultados para este filtro.
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.
Os meus catálogos
Pré definido
Ir para meus catálogos
Continuar a comprar