HERBO BVBA
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
Parafusos sextavados interior
Parafusos cabeça cilíndrica sextavado interior
07090
07090.050.016
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
Parafuso cabeça cilindrica baixa sextavado interior DIN 7984 Aço Zincado 08.8 M5X16
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
Diâmetro
Comprimento
Marca
Fabory
Classe
08.8
Encaixe
Sextavado interior
Forma da cabeça
Cabeça cilíndrica baixa
Material
Aço
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 200
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Downloads
Variantes do produto
Related products
Especificações
Diâmetro
M5
Comprimento
16 mm
Marca
Fabory
Classe
08.8
Encaixe
Sextavado interior
Forma da cabeça
Cabeça cilíndrica baixa
Material
Aço
Direção da rosca
Direita
Tratamento sup.
Zincado
Rosca
Métrica
Peso por peça (g)
3.2
Info
Devido á desfavorável geometria da cabeça, estes parafusos têm uma capacidade de carga reduzida.
Quando os parafusos de aço (por ex. 8.8 / 10.9 / 12.9) têm uma capacidade de carga reduzida, a marcação '0' precede a marcação da classe aço, por exemplo 8.8 → 08.8 e 10.9 → 010.9 e 12.9 → 012.9.
Nos parafusos de aço inox, a marcação pode ser feita com ""0"" antes da classe ex: A2-070, ou fica a marcação do aço e remove-se a classe da propriedade 70 (por ex. A2-70 → A2).
As antigas e as novas indicações podem coexistir durante um determinado período de tempo.
Código pautal
Ver
Dimensões
b (min.)
16
d-D
M5
dk
8.5
Rosca total C ≤
25
k
3.5
L (mm)
16
P
0.8
s
3
Download como PDF
Imprimir
Padrões
DIN
7984
Números do artigo
Referência
07090.050.016
EAN
8715492062963
UBB
950351433129
UNSPSC
31161605
Download como PDF
Imprimir
Download modelo CAD