Parafusos cabeça cilíndrica sextavado interior
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
Parafusos sextavados interior
Parafusos cabeça cilíndrica sextavado interior
51040
51040.040.014
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
Parafuso cabeça cilindrica baixa sextavado interior DIN 7984 Aço inoxidável (Inox) A2 M4X14
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
Diâmetro
Comprimento
Marca
Fabory
Encaixe
Sextavado interior
Forma da cabeça
Cabeça cilíndrica baixa
Material
Aço inoxidável
Material técnico
A2
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1.000
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Downloads
Variantes do produto
Related products
Especificações
Diâmetro
M4
Comprimento
14 mm
Marca
Fabory
Encaixe
Sextavado interior
Forma da cabeça
Cabeça cilíndrica baixa
Material
Aço inoxidável
Material técnico
A2
Direção da rosca
Direita
Rosca
Métrica
Peso por peça (g)
1.6
Info
Devido á desfavorável geometria da cabeça, estes parafusos têm uma capacidade de carga reduzida.
Quando os parafusos de aço (por ex. 8.8 / 10.9 / 12.9) têm uma capacidade de carga reduzida, a marcação '0' precede a marcação da classe aço, por exemplo 8.8 → 08.8 e 10.9 → 010.9 e 12.9 → 012.9.
Nos parafusos de aço inox, a marcação pode ser feita com ""0"" antes da classe ex: A2-070, ou fica a marcação do aço e remove-se a classe da propriedade 70 (por ex. A2-70 → A2).
As antigas e as novas indicações podem coexistir durante um determinado período de tempo.
Código pautal
Ver
Dimensões
b (min.)
14
d-D
M4
dk
7
Rosca total C ≤
20
k
2.8
L (mm)
14
P
0.7
s
2.5
Download como PDF
Imprimir
Padrões
DIN
7984
Números do artigo
Referência
51040.040.014
EAN
8715494139199
UBB
500571311173
UNSPSC
31161605
Download como PDF
Imprimir
Download modelo CAD