text.skipToContent text.skipToNavigation

Parafuso cabeça cilindrica baixa fenda DIN 85 Plástico Poliamida (nylon) 6.6 M6X20


Referência
Diâmetro
Comprimento
Marca Fabory
Classe 6.6
TCor Branco
Encaixe Fenda
Forma da cabeça Cabeça cilindrica
Embalado por 50
Apenas embalagem completa

Especificações

Diâmetro M6
Comprimento 20 mm
Marca Fabory
Classe 6.6
TCor Branco
Encaixe Fenda
Forma da cabeça Cabeça cilindrica
Material Plástico
Material técnico Poliamida (nylon)
Rosca Métrica
Peso por peça (g) 0.84
Código pautal

Dimensões

d-D M6
Comprimento da rosca (mín.) 38
dk (max.) 12
Rosca total C ≤ 40
k (max.) 3.6
L (mm) 20
n 1.6
P 1
t (min.) 1.4

Padrões

DIN 85
BS ≈4183
NF ≈E25-128
NEN ≈1603
ISO ≈1580
ASME ≈B18.6.7M

Números do artigo

Referência 56420.060.020
EAN 8715492863294
UBB 950353324029
UNSPSC 31161504

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.