text.skipToContent text.skipToNavigation

Parafuso cabeça cilindrica baixa fenda DIN 85 Aço inoxidável (Inox) A4 70 M5X30


Referência
Diâmetro
Comprimento
Marca Fabory
Classe 70
Encaixe Fenda
Forma da cabeça Cabeça cilindrica
Material Aço inoxidável
Embalado por 1.000
Apenas embalagem completa

Especificações

Diâmetro M5
Comprimento 30 mm
Marca Fabory
Classe 70
Encaixe Fenda
Forma da cabeça Cabeça cilindrica
Material Aço inoxidável
Material técnico A4
Rosca Métrica
Peso por peça (g) 5.1
Código pautal

Dimensões

d-D M5
Comprimento da rosca (mín.) 38
dk (max.) 10
Rosca total C ≤ 40
k (max.) 3
L (mm) 30
n 1.2
P 0.8
t (min.) 1.2

Padrões

NEN ≈1603
ISO ≈1580
DIN 85
NF ≈E25-128
ASME ≈B18.6.7M
BS ≈4183

Números do artigo

Referência 55140.050.030
EAN 8715492336125
UBB 950353309434
UNSPSC 31161504

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.