text.skipToContent text.skipToNavigation

Parafuso cabeça cilindrica baixa fenda DIN 85 Aço inoxidável (Inox) A4 70 M5X20


Referência
Diâmetro
Comprimento
Marca Fabory
Classe 70
Encaixe Fenda
Forma da cabeça Cabeça cilindrica
Material Aço inoxidável
Embalado por 1.000
Apenas embalagem completa

Especificações

Diâmetro M5
Comprimento 20 mm
Marca Fabory
Classe 70
Encaixe Fenda
Forma da cabeça Cabeça cilindrica
Material Aço inoxidável
Material técnico A4
Rosca Métrica
Peso por peça (g) 3.9
Código pautal

Dimensões

d-D M5
Comprimento da rosca (mín.) 38
dk (max.) 10
Rosca total C ≤ 40
k (max.) 3
L (mm) 20
n 1.2
P 0.8
t (min.) 1.2

Padrões

ASME ≈B18.6.7M
DIN 85
BS ≈4183
NF ≈E25-128
NEN ≈1603
ISO ≈1580

Números do artigo

Referência 55140.050.020
EAN 8715492336101
UBB 950353309277
UNSPSC 31161504

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.