BRAMMER
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
Parafusos
Parafusos rosca de metais
55140
55140.040.006
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
Parafuso cabeça cilindrica baixa fenda DIN 85 Aço inoxidável (Inox) A4 70 M4X6
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
Diâmetro
Comprimento
Marca
Fabory
Classe
70
Encaixe
Fenda
Forma da cabeça
Cabeça cilindrica
Material
Aço inoxidável
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 500
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Downloads
Variantes do produto
Related products
Especificações
Diâmetro
M4
Comprimento
6 mm
Marca
Fabory
Classe
70
Encaixe
Fenda
Forma da cabeça
Cabeça cilindrica
Material
Aço inoxidável
Material técnico
A4
Rosca
Métrica
Peso por peça (g)
1.24
Código pautal
Ver
Dimensões
d-D
M4
Comprimento da rosca (mín.)
38
dk (max.)
8
Rosca total C ≤
40
k (max.)
2.4
L (mm)
6
n
1.2
P
0.7
t (min.)
1
Download como PDF
Imprimir
Padrões
ASME
≈B18.6.7M
BS
≈4183
NF
≈E25-128
ISO
≈1580
NEN
≈1603
DIN
85
Números do artigo
Referência
55140.040.006
EAN
8715492335968
UBB
950353307867
UNSPSC
31161504
Download como PDF
Imprimir
Download modelo CAD