text.skipToContent text.skipToNavigation

Parafuso cabeça cilindrica baixa fenda DIN 85 Aço inoxidável (Inox) A4 70 M4X50

Referência
Diâmetro
Comprimento
Marca Fabory
Classe 70
Encaixe Fenda
Forma da cabeça Cabeça cilindrica
Material Aço inoxidável

Especificações

Diâmetro M4
Comprimento 50 mm
Marca Fabory
Classe 70
Encaixe Fenda
Forma da cabeça Cabeça cilindrica
Material Aço inoxidável
Material técnico A4
Rosca Métrica
Peso por peça (g) 4.65
Código pautal

Dimensões

d-D M4
Comprimento da rosca (mín.) 38
dk (max.) 8
Rosca total C ≤ 40
k (max.) 2.4
L (mm) 50
n 1.2
P 0.7
t (min.) 1

Padrões

ASME ≈B18.6.7M
BS ≈4183
ISO ≈1580
NF ≈E25-128
DIN 85
NEN ≈1603

Números do artigo

Referência 55140.040.050
EAN 8715494096713
UBB 500571518181
UNSPSC 31161504

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.