text.skipToContent text.skipToNavigation

Parafuso cabeça cilindrica baixa fenda DIN 85 Aço inoxidável (Inox) A4 70 M4X45


Referência
Diâmetro
Comprimento
Marca Fabory
Classe 70
Encaixe Fenda
Forma da cabeça Cabeça cilindrica
Material Aço inoxidável
Embalado por 500
Apenas embalagem completa

Especificações

Diâmetro M4
Comprimento 45 mm
Marca Fabory
Classe 70
Encaixe Fenda
Forma da cabeça Cabeça cilindrica
Material Aço inoxidável
Material técnico A4
Rosca Métrica
Peso por peça (g) 4.26
Código pautal

Dimensões

d-D M4
Comprimento da rosca (mín.) 38
dk (max.) 8
Rosca total C ≤ 40
k (max.) 2.4
L (mm) 45
n 1.2
P 0.7
t (min.) 1

Padrões

NEN ≈1603
DIN 85
BS ≈4183
NF ≈E25-128
ISO ≈1580
ASME ≈B18.6.7M

Números do artigo

Referência 55140.040.045
EAN 8715494096706
UBB 500571518009
UNSPSC 31161504

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.