BRAMMER
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
Parafusos
Parafusos rosca de metais
55140
55140.040.040
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
Parafuso cabeça cilindrica baixa fenda DIN 85 Aço inoxidável (Inox) A4 70 M4X40
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
Diâmetro
Comprimento
Marca
Fabory
Classe
70
Encaixe
Fenda
Forma da cabeça
Cabeça cilindrica
Material
Aço inoxidável
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 500
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Downloads
Variantes do produto
Related products
Especificações
Diâmetro
M4
Comprimento
40 mm
Marca
Fabory
Classe
70
Encaixe
Fenda
Forma da cabeça
Cabeça cilindrica
Material
Aço inoxidável
Material técnico
A4
Rosca
Métrica
Peso por peça (g)
3.87
Código pautal
Ver
Dimensões
d-D
M4
Comprimento da rosca (mín.)
38
dk (max.)
8
Rosca total C ≤
40
k (max.)
2.4
L (mm)
40
n
1.2
P
0.7
t (min.)
1
Download como PDF
Imprimir
Padrões
ISO
≈1580
NEN
≈1603
ASME
≈B18.6.7M
NF
≈E25-128
BS
≈4183
DIN
85
Números do artigo
Referência
55140.040.040
EAN
8715492336057
UBB
950353308774
UNSPSC
31161504
Download como PDF
Imprimir
Download modelo CAD