text.skipToContent text.skipToNavigation

Parafuso cabeça cilindrica baixa fenda DIN 85 Aço inoxidável (Inox) A4 70 M4X25


Referência
Diâmetro
Comprimento
Marca Fabory
Classe 70
Encaixe Fenda
Forma da cabeça Cabeça cilindrica
Material Aço inoxidável
Embalado por 1.000
Apenas embalagem completa

Especificações

Diâmetro M4
Comprimento 25 mm
Marca Fabory
Classe 70
Encaixe Fenda
Forma da cabeça Cabeça cilindrica
Material Aço inoxidável
Material técnico A4
Rosca Métrica
Peso por peça (g) 2.7
Código pautal

Dimensões

d-D M4
Comprimento da rosca (mín.) 38
dk (max.) 8
Rosca total C ≤ 40
k (max.) 2.4
L (mm) 25
n 1.2
P 0.7
t (min.) 1

Padrões

ISO ≈1580
NEN ≈1603
DIN 85
BS ≈4183
ASME ≈B18.6.7M
NF ≈E25-128

Números do artigo

Referência 55140.040.025
EAN 8715492336026
UBB 950353308444
UNSPSC 31161504

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.