text.skipToContent text.skipToNavigation

Parafuso cabeça cilindrica baixa fenda DIN 85 Aço inoxidável (Inox) A4 70 M3X8


Referência
Diâmetro
Comprimento
Marca Fabory
Classe 70
Encaixe Fenda
Forma da cabeça Cabeça cilindrica
Material Aço inoxidável
Embalado por 500
Apenas embalagem completa

Especificações

Diâmetro M3
Comprimento 8 mm
Marca Fabory
Classe 70
Encaixe Fenda
Forma da cabeça Cabeça cilindrica
Material Aço inoxidável
Material técnico A4
Rosca Métrica
Peso por peça (g) 0.68
Código pautal 7318155290

Dimensões

d-D M3
Comprimento da rosca (mín.) 25
dk (max.) 6
Rosca total C ≤ 30
k (max.) 1.8
L (mm) 8
n 0.8
P 0.5
t (min.) 0.7

Padrões

DIN 85
NF ≈E25-128
NEN ≈1603
ASME ≈B18.6.7M
BS ≈4183
ISO ≈1580

Números do artigo

Referência 55140.030.008
EAN 8715492335883
UBB 950353307297
UNSPSC 31161504

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.