text.skipToContent text.skipToNavigation

Parafuso cabeça cilindrica baixa fenda DIN 85 Aço inoxidável (Inox) A4 70 M3X25


Numer artykułu
Diâmetro
Comprimento
Marca Fabory
Classe 70
Encaixe Fenda
Forma da cabeça Cabeça cilindrica
Material Aço inoxidável
Pakowane po 500
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Diâmetro M3
Comprimento 25 mm
Marca Fabory
Classe 70
Encaixe Fenda
Forma da cabeça Cabeça cilindrica
Material Aço inoxidável
Material técnico A4
Rosca Métrica
Peso por peça (g) 1.43
Código pautal 7318155290

Wymiary

d-D M3
Comprimento da rosca (mín.) 25
dk (max.) 6
Rosca total C ≤ 30
k (max.) 1.8
L (mm) 25
n 0.8
P 0.5
t (min.) 0.7

Normy

ASME ≈B18.6.7M
BS ≈4183
NF ≈E25-128
ISO ≈1580
DIN 85
NEN ≈1603

Numery artykułów

Numer artykułu 55140.030.025
EAN 8715492335937
UBB 950353307784
UNSPSC 31161504

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.