text.skipToContent text.skipToNavigation

Parafuso cabeça cilindrica baixa fenda DIN 85 Aço inoxidável (Inox) A4 70 M3X10


Referência
Diâmetro
Comprimento
Marca Fabory
Classe 70
Encaixe Fenda
Forma da cabeça Cabeça cilindrica
Material Aço inoxidável
Embalado por 500
Apenas embalagem completa

Especificações

Diâmetro M3
Comprimento 10 mm
Marca Fabory
Classe 70
Encaixe Fenda
Forma da cabeça Cabeça cilindrica
Material Aço inoxidável
Material técnico A4
Rosca Métrica
Peso por peça (g) 0.768
Código pautal

Dimensões

d-D M3
Comprimento da rosca (mín.) 25
dk (max.) 6
Rosca total C ≤ 30
k (max.) 1.8
L (mm) 10
n 0.8
P 0.5
t (min.) 0.7

Padrões

DIN 85
ASME ≈B18.6.7M
NF ≈E25-128
BS ≈4183
ISO ≈1580
NEN ≈1603

Números do artigo

Referência 55140.030.010
EAN 8715492335890
UBB 950353307370
UNSPSC 31161504

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.