text.skipToContent text.skipToNavigation

Parafuso cabeça cilindrica baixa fenda DIN 85 Aço inoxidável (Inox) A4 70 M2X8


Referência
Diâmetro
Comprimento
Marca Fabory
Classe 70
Encaixe Fenda
Forma da cabeça Cabeça cilindrica
Material Aço inoxidável
Embalado por 1.000
Apenas embalagem completa

Especificações

Diâmetro M2
Comprimento 8 mm
Marca Fabory
Classe 70
Encaixe Fenda
Forma da cabeça Cabeça cilindrica
Material Aço inoxidável
Material técnico A4
Rosca Métrica
Peso por peça (g) 0.25
Código pautal 7318155290

Dimensões

d-D M2
Comprimento da rosca (mín.) 25
dk (max.) 4
Rosca total C ≤ 16
k (max.) 1.3
L (mm) 8
n 0.5
P 0.4
t (min.) 0.5

Padrões

BS ≈4183
NF ≈E25-128
ISO ≈1580
ASME ≈B18.6.7M
NEN ≈1603
DIN 85

Números do artigo

Referência 55140.020.008
EAN 8715494096638
UBB 500571517357
UNSPSC 31161504

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.