Nedtrain Oud
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
Parafusos
Parafusos rosca de metais
55140
55140.025.006
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
Parafuso cabeça cilindrica baixa fenda DIN 85 Aço inoxidável (Inox) A4 70 M2,5X6
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
Diâmetro
Comprimento
Marca
Fabory
Classe
70
Encaixe
Fenda
Forma da cabeça
Cabeça cilindrica
Material
Aço inoxidável
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1.000
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Downloads
Variantes do produto
Related products
Especificações
Diâmetro
M2.5
Comprimento
6 mm
Marca
Fabory
Classe
70
Encaixe
Fenda
Forma da cabeça
Cabeça cilindrica
Material
Aço inoxidável
Material técnico
A4
Rosca
Métrica
Peso por peça (g)
0.36
Código pautal
Ver
Dimensões
d-D
M2.5
Comprimento da rosca (mín.)
25
dk (max.)
5
Rosca total C ≤
16
k (max.)
1.5
L (mm)
6
n
0.6
P
0.45
t (min.)
0.6
Download como PDF
Imprimir
Padrões
ASME
≈B18.6.7M
DIN
85
NF
≈E25-128
BS
≈4183
NEN
≈1603
ISO
≈1580
Números do artigo
Referência
55140.025.006
EAN
8715494096652
UBB
500571517506
UNSPSC
31161504
Download como PDF
Imprimir
Download modelo CAD