Parafusos rosca de metais
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
Parafusos
Parafusos rosca de metais
24663
24663.016.003
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
Parafuso cabeça cilíndrica hexalobular DIN 7985-TX Aço Zincado 4.8 M1,6X3
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
Diâmetro
Mostrar todas diâmetros
Comprimento
Mostrar todas comprimentos
Marca
Fabory
Classe
4.8
Encaixe
Hexalobular
Forma da cabeça
Cabeça cilindrica
Material
Aço
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1.000
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Variantes do produto
Downloads
Related products
Especificações
Diâmetro
M1.6
Comprimento
3 mm
Marca
Fabory
Classe
4.8
Encaixe
Hexalobular
Forma da cabeça
Cabeça cilindrica
Material
Aço
Direção da rosca
Direita
Tratamento sup.
Zincado
Rosca
Métrica
Peso por peça (g)
0.28
Código pautal
Ver
Dimensões
d-D
M1.6
Comprimento da rosca (mín.)
15
dk (max.)
3.2
Rosca total C ≤
16
k
1.3
L (mm)
3
P
0.35
Chave caixa
5
Download como PDF
Imprimir
Padrões
ISO
≈14583
DIN
≈7985
Números do artigo
Referência
24663.016.003
EAN
8712423010192
UBB
500654330595
UNSPSC
31161504
Download como PDF
Imprimir
Download modelo CAD
Produtos ({0})
Mostrar todas as variantes
Referência
A sua referência
Especificações
Stock
Preço liquido
Preço por
Quantidade
 
Stock
Preço liquido
Inscrever-se
Anterior
Não foram encontrados resultados para este filtro.
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.
Os meus catálogos
Pré definido
Ir para meus catálogos
Continuar a comprar