text.skipToContent text.skipToNavigation

Parafuso cabeça cilíndrica com fenda din 7513b DIN 7513 B Aço Zincado M4X10


Referência
Diâmetro
Comprimento
Marca Fabory
Encaixe Fenda
Forma da cabeça Cabeça redonda
Material Aço
Direção da rosca Direita
Embalado por 1.000
Apenas embalagem completa

Especificações

Diâmetro M4
Comprimento 10 mm
Marca Fabory
Encaixe Fenda
Forma da cabeça Cabeça redonda
Material Aço
Direção da rosca Direita
Tratamento sup. Zincado
Rosca Métrica
Peso por peça (g) 1.3
Info
  • The predrill diamerter Drill ø (H11) is a guideline for medium strength material. For soft or thin materials a smaller hole can be chosen, for hard or thick material a bigger hole may be chosen. It is recommended to select the exact diameter based on tests.
  • The engagement depth should by no means exceed twice the nominal screw diamerter.
Código pautal

Dimensões

d-D M4
dk 7
k 2.6
L (mm) 10
n 1.2
P 0.7
Espessura da parede t 1.1

Padrões

DIN 7513-BE

Números do artigo

Referência 27030.040.010
EAN 8717077323216
UBB 500651087503
UNSPSC 31162400

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.