text.skipToContent text.skipToNavigation

Parafuso cabeça chata hexalobular ISO 14581 aço zincado 8.8 M6X20


Referência
Diâmetro
Comprimento
Marca Fabory
Classe 8.8
Material Aço
Tratamento sup. Zincado
Peso por peça (g) 4.31
Embalado por 500
Apenas embalagem completa

Especificações

Diâmetro M6
Comprimento 20 mm
Marca Fabory
Classe 8.8
Material Aço
Tratamento sup. Zincado
Peso por peça (g) 4.31
Info All dimensions are guide values and may deviate dependent on the manufacturer.
Código pautal

Padrões

ISO 14581

Números do artigo

Referência 13345.060.020
EAN 8717077020894
UBB 500722815825
UNSPSC 31161504

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.