Parafusos sextavados
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
Parafusos sextavado exterior
Parafusos sextavados
01210
01210.270.070
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
Parafuso cabeça sextavada ISO 4017/ DIN 933 Aço Zincado 8.8 M27X70
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
Diâmetro
Comprimento
Marca
Fabory
Classe
8.8
Encaixe
Sextavado
Forma da cabeça
Cabeça sextavada
Material
Aço
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 10
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Downloads
Variantes do produto
Related products
Especificações
Diâmetro
M27
Comprimento
70 mm
Marca
Fabory
Classe
8.8
Encaixe
Sextavado
Forma da cabeça
Cabeça sextavada
Material
Aço
Direção da rosca
Direita
Tratamento sup.
Zincado
Rosca
Métrica
Peso por peça (g)
454
Código pautal
Ver
Dimensões
d-D
M27
k
17
L (mm)
70
P
3
s
41
Download como PDF
Imprimir
Padrões
NF
E25-114
ASME
B18.2.3.1M
DIN
933
ISO
4017
NEN
1568
Números do artigo
Referência
01210.270.070
EAN
8715492032126
UBB
950351083155
UNSPSC
31161620
Download como PDF
Imprimir
Download modelo CAD