text.skipToContent text.skipToNavigation

Parafuso cabeça sextavada DIN 933 Aço Camada de zinco isento Cr(VI+)- ISO 10683 flZnnc 10.9 M24X75

Specyfikacje

Diâmetro M24
Comprimento 75 mm
Marca Fabory
Classe 10.9
Encaixe Sextavado
Forma da cabeça Cabeça sextavada
Material Aço
Direção da rosca Direita
Tratamento sup. Camada de zinco isento Cr6+- ISO 10683 flZnnc
Rosca Métrica
Peso por peça (g) 352.4
Info
  • O tratamento zinc flake elimina o risco de disfunção hidrogénica.

Wymiary

d-D M24
k 15
L (mm) 75
P 3
s 36

Normy

NEN 1568
DIN 933
NF E25-114
ISO 4017
ASME B18.2.3.1M

Numery artykułów

Numer artykułu 04116.240.075
EAN 8717077019300
UBB 500644707555
UNSPSC 31161620

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.