Pomac Automation B.V.
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
Parafusos sextavado exterior
Parafusos sextavados
01226
01226.060.035
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
Parafuso cabeça sextavada DIN 931 Aço Camada de zinco isento Cr(VI)- ISO 10683 flZnnc 8.8 M6X35
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
Diâmetro
Comprimento
Marca
Fabory
Classe
8.8
Encaixe
Sextavado
Forma da cabeça
Cabeça sextavada
Material
Aço
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 200
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Downloads
Variantes do produto
Related products
Especificações
Diâmetro
M6
Comprimento
35 mm
Marca
Fabory
Classe
8.8
Encaixe
Sextavado
Forma da cabeça
Cabeça sextavada
Material
Aço
Direção da rosca
Direita
Tratamento sup.
Camada de zinco isento Cr6+- ISO 10683 flZnnc
Rosca
Métrica
Peso por peça (g)
9.13
Info
O tratamento zinc flake elimina o risco de disfunção hidrogénica.
Código pautal
7318158880
Dimensões
b (min.): 125mm
L≤200mm
24
b (min.): L≤125mm
18
d-D
M6
k
4
L (mm)
35
P
1
s
10
Download como PDF
Imprimir
Padrões
NF
E25-112
ASME
B18.2.3.1M
ISO
4014
DIN
931
NEN
1555
Números do artigo
Referência
01226.060.035
EAN
8715494282390
UBB
500571899581
UNSPSC
31161620
Download como PDF
Imprimir
Download modelo CAD