text.skipToContent text.skipToNavigation

Parafuso cabeça quadrada com guia curta DIN 479 Aço Sem tratamento de superficie 8.8 M6X50


Referência
Diâmetro
Mostrar todas diâmetros
Comprimento
Mostrar todas comprimentos
Threaded pitch (P) 1
Marca Fabory
Classe 8.8
Encaixe Cabeça quadrada
Forma da cabeça Cabeça quadrada
Embalado por 200
Apenas embalagem completa

Especificações

Diâmetro M6
Comprimento 50 mm
Threaded pitch (P) 1
Marca Fabory
Classe 8.8
Encaixe Cabeça quadrada
Forma da cabeça Cabeça quadrada
Material Aço
Direção da rosca Direita
Tratamento sup. Sem tratamento de superficie
Rosca Métrica
Peso por peça (g) 10.3
Código pautal

Dimensões

d-D M6
D (mm) 4
dp 4
k 6
L (mm) 50
P 1
s 6
z1 1.5

Padrões

NF E25-134
DIN 479

Números do artigo

Referência 01030.060.050
EAN 8715492017031
UBB 950351117565
UNSPSC 31161612

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.