text.skipToContent text.skipToNavigation

Parafuso cabeça oval arreigada quadrada UNC ASME B18.5 Aço inoxidável (Inox) ASTM F593 304 3/8-16X1.1/2

Specifications

Diâmetro 3/8 Inch
Comprimento 1.1/2 Inch
Marca Fabory
Classe 304
Material Aço inoxidável
Material técnico ASTM F593
Direção da rosca Direita
Rosca Unified National Coarse

Dimensions

O (max.) 0.388
P (max.) 0.219
A (max.) 0.844
H (max.) 0.208
LT (min.): L6 Inch 1.25
LT (min.): L≤6 Polegadas 1
Fios por polegada 16

Standards

ASME B18.5

Article numbers

Article number U51500.037.0150
EAN 8717077393967
UBB 500624009030
UNSPSC 31161612

Products ({0})

  Stock Net price   Sign up
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.