text.skipToContent text.skipToNavigation

Parafuso cabeça embeber fenda DIN 963 A Aço Zincado 4.8 M2,5X5


Referência
Diâmetro
Comprimento
Marca Fabory
Classe 4.8
Encaixe Fenda
Forma da cabeça Cabeça de embeber
Material Aço
Embalado por 200
Apenas embalagem completa

Especificações

Diâmetro M2.5
Comprimento 5 mm
Marca Fabory
Classe 4.8
Encaixe Fenda
Forma da cabeça Cabeça de embeber
Material Aço
Tratamento sup. Zincado
Rosca Métrica
Peso por peça (g) 0.236
Código pautal 7318155890

Dimensões

d-D M2.5
Comprimento da rosca (mín.) 18
dk (max.) 4.7
Rosca total C ≤ 20
k (max.) 1.5
L (mm) 5
n 0.6
P 0.45
t (min.) 0.5

Padrões

NEN ≈2370
NF ≈E25-123
DIN 963
ISO ≈2009
BS ≈4183
ASME ≈B18.6.7M

Números do artigo

Referência 24540.025.005
EAN 8715492632609
UBB 950353129824
UNSPSC 31161504

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.