text.skipToContent text.skipToNavigation

Parafuso cabeça de embeber sextavado interior UNC ASME B18.3 Alloy steel ASTM F835 Sem tratamento de superficie 1/4-20X7/8 ft

Specificaties

Diâmetro 1/4 Inch
Comprimento 7/8 Inch
Marca Fabory
Encaixe Sextavado interior
Forma da cabeça Cabeça de embeber
Material Alloy steel
Material técnico ASTM F835
Direção da rosca Direita
Tratamento sup. Sem tratamento de superficie
Rosca Unified National Coarse
Info
  • ft = rosca total
    • Devido á desfavorável geometria da cabeça, estes parafusos têm uma capacidade de carga reduzida.
    • ATENÇÃO: como a norma do produto especifica uma tolerância de 3A para roscas até 1 polegada, zincagem pode originar problemas de fiting.

Afmetingen

A 0.531
H 0.161
J 0.15625
LT (min.) 1
Fios por polegada 20

Normeringen

ASME B18.3

Artikelnummers

Artikelnummer U07410.025.0087
EAN 8717077366596
UBB 500621018992
UNSPSC 31161518

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.