text.skipToContent text.skipToNavigation

Parafuso cabeça cilindrica sextavado interior DIN 912 Aço Sem tratamento de superficie 8.8 M5X18


Referência
Diâmetro
Comprimento
Marca Fabory
Classe 8.8
Encaixe Sextavado interior
Forma da cabeça Cabeça cilindrica
Material Aço
Embalado por 200
Apenas embalagem completa

Especificações

Diâmetro M5
Comprimento 18 mm
Marca Fabory
Classe 8.8
Encaixe Sextavado interior
Forma da cabeça Cabeça cilindrica
Material Aço
Direção da rosca Direita
Tratamento sup. Sem tratamento de superficie
Rosca Métrica
Peso por peça (g) 4
Código pautal

Dimensões

b 22
d-D M5
dk (max.) 8.5
Rosca total C ≤ 25
k (max.) 5
L (mm) 18
P 0.8
s 4

Padrões

NEN 1241
DIN 912
ASME B18.3.1M
NF E25-125
BS 4168-1
ISO 4762

Números do artigo

Referência 07060.050.018
EAN 8715492056078
UBB 950351403346
UNSPSC 31161605

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.