Parafusos sextavados com flange
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
Parafusos sextavado exterior
Parafusos sextavados com flange
01055
01055.060.012
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
Parafuso cab. sextavada com flange estriado DIN ≈6921 Aço Camada de zinco isento Cr(VI)- ISO 10683 flZnnc 90 M6X12
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
Diâmetro
Comprimento
Marca
Fabory
Classe
90
Encaixe
Sextavado
Forma da cabeça
Cabeça sextavada
Material
Aço
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 500
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Downloads
Variantes do produto
Related products
Especificações
Diâmetro
M6
Comprimento
12 mm
Marca
Fabory
Classe
90
Encaixe
Sextavado
Forma da cabeça
Cabeça sextavada
Material
Aço
Direção da rosca
Direita
Tratamento sup.
Camada de zinco isento Cr6+- ISO 10683 flZnnc
Rosca
Métrica
Peso por peça (g)
6.31
Info
O tratamento zinc flake elimina o risco de disfunção hidrogénica.
Código pautal
Ver
Dimensões
d-D
M6
dc
14.2
k
5.5
L (mm)
12
P
1
s
10
Download como PDF
Imprimir
Padrões
DIN
≈6921
Números do artigo
Referência
01055.060.012
EAN
8715494147323
UBB
500571185858
UNSPSC
31161620
Download como PDF
Imprimir
Faça o download do E-doc