text.skipToContent text.skipToNavigation

Parafuso bloqueante Plástico Poliamida (nylon)/Aço 6 M10X1,00X17/5

Referência
Diâmetro
Comprimento
Marca Fabory
Classe 6
Material Plástico
Material técnico Poliamida (nylon)/Aço
Rosca Métrica fina

Especificações

Diâmetro M10
Comprimento 17 mm
Marca Fabory
Classe 6
Material Plástico
Material técnico Poliamida (nylon)/Aço
Rosca Métrica fina

Dimensões

d-D M10
d2 5
d3 21
h 5
L (mm) 17
L1 17
L2 10
P 1
s 13

Números do artigo

Referência 56953.100.017
EAN 8715492872692
UBB 950373161484
UNSPSC 31161611

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.