Parafusos bloqueantes
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
Sistemas de engenharia/peças para máquinas
Produtos técnicos
Parafusos bloqueantes
Parafusos bloqueantes
57001
57001.100.100
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
Parafuso bloqueante Aço Sem tratamento de superficie M10X1,00X17/5
Adiconar catálogo
Já não está disponível
Previous
Next
Referência
Diâmetro
Comprimento
Marca
Fabory
Material
Aço
Tratamento sup.
Sem tratamento de superficie
Rosca
Métrica fina
Veja todas as especificações
Especificações e padrões
Downloads
Variantes do produto
Related products
Especificações
Diâmetro
M10
Comprimento
17 mm
Marca
Fabory
Material
Aço
Tratamento sup.
Sem tratamento de superficie
Rosca
Métrica fina
Dimensões
d-D
M10
d2
5
d3
4
h
5
L (mm)
17
L1
17
L2
7
P
1
s
13
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
57001.100.100
EAN
8715492874436
UBB
952351962503
UNSPSC
31161611