text.skipToContent text.skipToNavigation

Parafuso autorroscante para matrículas cabeça redonda Torx Aço inoxidável (Inox) A2 ST3,9X32MM


Referência
Diâmetro
Comprimento
Marca Fabory
Encaixe Hexalobular
Forma da cabeça Cabeça cilindrica
Material Aço inoxidável
Material técnico A2
Embalado por 1.000
Apenas embalagem completa

Especificações

Diâmetro 3.9 mm
Comprimento 32 mm
Marca Fabory
Encaixe Hexalobular
Forma da cabeça Cabeça cilindrica
Material Aço inoxidável
Material técnico A2
Rosca Autorroscante
Peso por peça (g) 2.47
Código pautal

Dimensões

D (mm) 3.9
dk 7.8
k 1.9
L (mm) 32
Chave caixa 15

Números do artigo

Referência 51653.039.032
EAN 8715494554756
UBB 500634489842
UNSPSC 31161507

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.