text.skipToContent text.skipToNavigation

Parafuso autorroscante cabeça sextavada DIN 7976 C Aço Zincado ST4,2X19MM


Referência
Diâmetro
Comprimento
Marca Fabory
Encaixe Sextavado
Forma da cabeça Cabeça sextavada
Material Aço
Tratamento sup. Zincado
Embalado por 500
Apenas embalagem completa

Especificações

Diâmetro 4.2 mm
Comprimento 19 mm
Marca Fabory
Encaixe Sextavado
Forma da cabeça Cabeça sextavada
Material Aço
Tratamento sup. Zincado
Rosca Autorroscante
Peso por peça (g) 1.97
Código pautal

Dimensões

D (mm) 4.2
k 2.8
L (mm) 19
P 1.4
s 7

Padrões

DIN 7976 C
ISO ≈1479 C
BS ≈4174-AB
ASME ≈B18.6.5M-AB
NF ≈E25-662 C

Números do artigo

Referência 26080.042.019
EAN 8717077064157
UBB 500645226548
UNSPSC 31161507

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.