text.skipToContent text.skipToNavigation

Parafuso autorroscante cabeça sextavada DIN 7976 C Aço inoxidável (Inox) A2 ST4,2X9,5MM


Referência
Diâmetro
Comprimento
Marca Fabory
Encaixe Sextavado
Forma da cabeça Cabeça sextavada
Material Aço inoxidável
Material técnico A2
Embalado por 1.000
Apenas embalagem completa

Especificações

Diâmetro 4.2 mm
Comprimento 9.5 mm
Marca Fabory
Encaixe Sextavado
Forma da cabeça Cabeça sextavada
Material Aço inoxidável
Material técnico A2
Rosca Autorroscante
Peso por peça (g) 1.29
Código pautal

Dimensões

D (mm) 4.2
k 2.8
L (mm) 9.5
P 1.4
s 7

Padrões

ISO ≈1479 C
BS ≈4174-AB
NF ≈E25-662 C
ASME ≈B18.6.5M-AB
DIN 7976 C

Números do artigo

Referência 51650.042.009
EAN 8715494104418
UBB 500571496719
UNSPSC 31161507

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.