Parafusos auto roscantes
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
Parafusos
Parafusos auto roscantes
72050
72050.039.016
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
Parafuso autorroscante cabeça redonda Phillips Aço Zincado 3,9X16MM
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
Diâmetro
Comprimento
Marca
Fabory
Encaixe
Phillips
Forma da cabeça
Cabeça cilindrica
Material
Aço
Tratamento sup.
Zincado
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1.000
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Downloads
Variantes do produto
Related products
Especificações
Diâmetro
3.9 mm
Comprimento
16 mm
Marca
Fabory
Encaixe
Phillips
Forma da cabeça
Cabeça cilindrica
Material
Aço
Tratamento sup.
Zincado
Rosca
Autorroscante
Peso por peça (g)
1.46
Código pautal
Ver
Dimensões
D (mm)
3.9
dk
7.8
k
1.9
L (mm)
16
Nr. fenda
2
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
72050.039.016
EAN
8717077259850
UBB
500649103396
UNSPSC
31161501