HERBO BVBA
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
Parafusos
Parafusos auto roscantes
26456
26456.039.013
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
Parafuso autorroscante cabeça redonda Phillips, com flange Aço Passivado a preto ST3,9X13MM
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
Diâmetro
Comprimento
Marca
Fabory
Encaixe
Phillips
Forma da cabeça
Cabeça redonda
Material
Aço
Tratamento sup.
Passivado a preto
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 100
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Downloads
Variantes do produto
Related products
Especificações
Diâmetro
3.9 mm
Comprimento
13 mm
Marca
Fabory
Encaixe
Phillips
Forma da cabeça
Cabeça redonda
Material
Aço
Tratamento sup.
Passivado a preto
Rosca
Autorroscante
Peso por peça (g)
1.55
Info
All dimensions are guide values and may deviate dependent on the manufacturer.
Código pautal
Ver
Dimensões
dc (max.)
10
D (mm)
3.9
k
2.5
L (mm)
13
Nr. fenda
2
P
1.4
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
26456.039.013
EAN
8715493560918
UBB
950352951533
UNSPSC
31161507