Parafusos auto roscantes
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
Parafusos
Parafusos auto roscantes
26760
26760.048.038
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
Parafuso autorroscante cabeça de queijo Pozidriv DIN 7981 C-Z Aço Zincado ST4,8X38MM
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
Diâmetro
Comprimento
Marca
Fabory
Encaixe
Pozidriv
Forma da cabeça
Cabeça cilindrica
Material
Aço
Tratamento sup.
Zincado
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 100
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Downloads
Variantes do produto
Related products
Especificações
Diâmetro
4.8 mm
Comprimento
38 mm
Marca
Fabory
Encaixe
Pozidriv
Forma da cabeça
Cabeça cilindrica
Material
Aço
Tratamento sup.
Zincado
Rosca
Autorroscante
Peso por peça (g)
4.7
Info
Atenção: a electrozincagem destes produtos pode causar disfunção hidrogénica.
Código pautal
Ver
Dimensões
D (mm)
4.8
dk
9.5
k
3.55
L (mm)
38
Nr. fenda
2
P
1.6
Download como PDF
Imprimir
Padrões
DIN
7981 CZ
NF
E25-658 C
ASME
B18.6.4
ISO
7049 CZ
Números do artigo
Referência
26760.048.038
EAN
8715492948076
UBB
950352453316
UNSPSC
31161507
Download como PDF
Imprimir
Download modelo CAD