text.skipToContent text.skipToNavigation

Parafuso autorroscante cabeça de queijo Pozidriv DIN 7981 C-Z Aço Zincado ST2,9X32MM


Referência
Diâmetro
Comprimento
Marca Fabory
Encaixe Pozidriv
Forma da cabeça Cabeça cilindrica
Material Aço
Tratamento sup. Zincado
Embalado por 1.000
Apenas embalagem completa

Especificações

Diâmetro 2.9 mm
Comprimento 32 mm
Marca Fabory
Encaixe Pozidriv
Forma da cabeça Cabeça cilindrica
Material Aço
Tratamento sup. Zincado
Rosca Autorroscante
Peso por peça (g) 1.41
Info
  • Atenção: a electrozincagem destes produtos pode causar disfunção hidrogénica.
Código pautal 7318149190

Dimensões

D (mm) 2.9
dk 5.6
k 2.2
L (mm) 32
Nr. fenda 1
P 1.1

Padrões

ISO 7049 CZ
NF E25-658 C
DIN 7981 CZ
ASME B18.6.4

Números do artigo

Referência 26760.029.032
EAN 8717077075849
UBB 500645247189
UNSPSC 31161507

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.