Parafusos auto roscantes
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
Parafusos
Parafusos auto roscantes
26550
26550.030.012
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
Parafuso autorroscante cabeça de queijo Pozidriv Aço Zincado D7500 M3X12
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
Diâmetro
Comprimento
Marca
Fabory
Encaixe
Pozidriv
Forma da cabeça
Cabeça de queijo baixa
Material
Aço
Direção da rosca
Direita
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1.000
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Downloads
Variantes do produto
Related products
Especificações
Diâmetro
M3
Comprimento
12 mm
Marca
Fabory
Encaixe
Pozidriv
Forma da cabeça
Cabeça de queijo baixa
Material
Aço
Direção da rosca
Direita
Tratamento sup.
Zincado
Rosca
Métrica
Peso por peça (g)
0.88
Código pautal
Ver
Dimensões
d-D
M3
dk (max.)
6
k (max.)
2.52
L (mm)
12
Nr. fenda
1
P
0.5
Download como PDF
Imprimir
Padrões
DIN
≈7500-1-CE Z
Números do artigo
Referência
26550.030.012
EAN
8717077252110
UBB
500649036984
UNSPSC
31162400