text.skipToContent text.skipToNavigation

Parafuso autorroscante cabeça de queijo Phillips DIN 7981 C-H Aço Zincado embalagem grande ST4,8X38MM


Referência
Diâmetro
Comprimento
Marca Fabory
Encaixe Phillips
Forma da cabeça Cabeça cilindrica
Material Aço
Tratamento sup. Zincado
Embalado por 500
Apenas embalagem completa

Especificações

Diâmetro 4.8 mm
Comprimento 38 mm
Marca Fabory
Encaixe Phillips
Forma da cabeça Cabeça cilindrica
Material Aço
Tratamento sup. Zincado
Rosca Autorroscante
Info
  • Atenção: a electrozincagem destes produtos pode causar disfunção hidrogénica.embalagem grande

Dimensões

D (mm) 4.8
dk 9.5
k 3.55
L (mm) 38
Nr. fenda 2
P 1.6

Padrões

ASME B18.6.4
ISO 7049 CH
DIN 7981 CH
NF E25-658

Números do artigo

Referência 26670.048.038
EAN 8715492945150
UBB 950352116145
UNSPSC 31161507

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.