MAVE B.V.
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
Parafusos
Parafusos auto roscantes
26400
26400.042.038
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
Parafuso autorroscante cabeça de queijo Phillips DIN 7981 C-H Aço Passivado a preto ST4,2X38MM
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
Diâmetro
Comprimento
Marca
Fabory
Encaixe
Phillips
Forma da cabeça
Cabeça cilindrica
Material
Aço
Tratamento sup.
Passivado a preto
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 200
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Downloads
Variantes do produto
Related products
Especificações
Diâmetro
4.2 mm
Comprimento
38 mm
Marca
Fabory
Encaixe
Phillips
Forma da cabeça
Cabeça cilindrica
Material
Aço
Tratamento sup.
Passivado a preto
Rosca
Autorroscante
Peso por peça (g)
3.4
Info
Atenção: a electrozincagem destes produtos pode causar disfunção hidrogénica.
Código pautal
Ver
Dimensões
D (mm)
4.2
dk
8.2
k
3.05
L (mm)
38
Nr. fenda
2
P
1.4
Download como PDF
Imprimir
Padrões
DIN
7981 CH
ASME
B18.6.4
NF
E25-658
ISO
7049 CH
Números do artigo
Referência
26400.042.038
EAN
8715492654700
UBB
950352086694
UNSPSC
31161507
Download como PDF
Imprimir
Download modelo CAD