text.skipToContent text.skipToNavigation

Parafuso autorroscante cabeça de queijo Phillips DIN 7981 C-H Aço Niquelado embalagem grande ST4,8X13MM

Specifications

Diâmetro 4.8 mm
Comprimento 13 mm
Marca Fabory
Encaixe Phillips
Forma da cabeça Cabeça cilindrica
Material Aço
Tratamento sup. Niquelado
Rosca Autorroscante
Peso por peça (g) 2.2
Info
  • Atenção: a electrozincagem destes produtos pode causar disfunção hidrogénica.embalagem grande

Dimensions

D (mm) 4.8
dk 9.5
k 3.55
L (mm) 13
Nr. fenda 2
P 1.6

Standards

NF E25-658
DIN 7981 CH
ISO 7049 CH
ASME B18.6.4

Article numbers

Article number 26210.048.013
EAN 8715492653420
UBB 950352070755
UNSPSC 31161507

Products ({0})

  Stock Net price   Sign up
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.