Nedtrain Oud
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
Parafusos
Parafusos auto roscantes
51660
51660.042.045
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
Parafuso autorroscante cabeça de queijo Phillips DIN 7981 C-H Aço inoxidável (Inox) A2 ST4,2X45MM
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
Diâmetro
Comprimento
Marca
Fabory
Encaixe
Phillips
Forma da cabeça
Cabeça cilindrica
Material
Aço inoxidável
Material técnico
A2
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 200
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Downloads
Variantes do produto
Related products
Especificações
Diâmetro
4.2 mm
Comprimento
45 mm
Marca
Fabory
Encaixe
Phillips
Forma da cabeça
Cabeça cilindrica
Material
Aço inoxidável
Material técnico
A2
Rosca
Autorroscante
Peso por peça (g)
3.7
Código pautal
Ver
Dimensões
D (mm)
4.2
dk
8.2
k
3.05
L (mm)
45
Nr. fenda
2
P
1.4
Download como PDF
Imprimir
Padrões
ASME
B18.6.4
NF
E25-658
DIN
7981 CH
ISO
7049 CH
Números do artigo
Referência
51660.042.045
EAN
8715492302281
UBB
950352190629
UNSPSC
31161507
Download como PDF
Imprimir
Download modelo CAD