text.skipToContent text.skipToNavigation

Parafuso autorroscante cabeça de queijo Phillips DIN 7981 C-H Aço inoxidável (Inox) A2 ST4,2X19MM


Referência
Diâmetro
Comprimento
Marca Fabory
Encaixe Phillips
Forma da cabeça Cabeça cilindrica
Material Aço inoxidável
Material técnico A2
Embalado por 200
Apenas embalagem completa

Especificações

Diâmetro 4.2 mm
Comprimento 19 mm
Marca Fabory
Encaixe Phillips
Forma da cabeça Cabeça cilindrica
Material Aço inoxidável
Material técnico A2
Rosca Autorroscante
Peso por peça (g) 2.08
Código pautal

Dimensões

D (mm) 4.2
dk 8.2
k 3.05
L (mm) 19
Nr. fenda 2
P 1.4

Padrões

ASME B18.6.4
DIN 7981 CH
ISO 7049 CH
NF E25-658

Números do artigo

Referência 51660.042.019
EAN 8715492302236
UBB 950352190132
UNSPSC 31161507

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.