Parafusos auto roscantes
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
Piping (ferrous & nen-ferrous)
Pneumático, hidráulico & bombagem
Produtos químicos e fitas adesivas
Produtos segurança
Pesquisa rápida
X
Pesquisar
Limpar
Página principal
Fixação
Parafusos
Parafusos auto roscantes
26505
26505.042.013
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
Parafuso autorroscante cabeça de queijo hexalobular ISO 14585 F Aço Zincado 4.8 ST4,2X13MM
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
Diâmetro
Comprimento
Marca
Fabory
Encaixe
Hexalobular
Forma da cabeça
Cabeça cilindrica
Material
Aço
Tratamento sup.
Zincado
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1.000
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Downloads
Variantes do produto
Related products
Especificações
Diâmetro
4.2 mm
Comprimento
13 mm
Marca
Fabory
Encaixe
Hexalobular
Forma da cabeça
Cabeça cilindrica
Material
Aço
Tratamento sup.
Zincado
Rosca
Autorroscante
Peso por peça (g)
1.46
Código pautal
Ver
Dimensões
D (mm)
4.2
dk (max.)
8
k (max.)
3.1
L (mm)
13
P
1.4
Chave caixa
20
Download como PDF
Imprimir
Padrões
NF
≈E25-654 F
ISO
14585 F
DIN
≈7981 F
Números do artigo
Referência
26505.042.013
EAN
8717077250567
UBB
500649021465
UNSPSC
31161507
Download como PDF
Imprimir
Download modelo CAD